• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Distributori VARIOMAT-P, Modello: WHITE

Codice art.: 095816 WHITE
Sconto
52,62 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
323 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 127 mm
Profondità 130 mm
Altezza 360 mm
Colore WHITE
Tipo di prodotto Distributori protezione pelle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 095816 WHITE
EAN / GTIN 4260029174175
Produttore/persona responsabile Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Descrizione

Esecuzione:

Distributore universale per prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle in flaconi Vario da 1 o 2 litri.
  • Distributore in plastica resistente con leva di comando in metallo.
  • Parete posteriore nera, coperchio dell’alloggiamento di colore grigio con finestrella e clip di identificazione intercambiabile.
  • Apertura e chiusura tramite chiave di plastica.
  • Regolazione continua della quantità di dosaggio.
  • Non adatto per prodotti che contengono solventi.

Per:

Disinfettante per le mani n. art. 095825 1000.

Nota:

Attenzione: Non è disponibile in tutti i paesi!