• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Dávkovač VARIOMAT-P, Typ: WHITE

Č. pol.: 095816 WHITE
Zľava
54,34 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 127 mm
Hĺbka 130 mm
Výška 360 mm
Farba BIELA
Druh produktu Dávkovač na ochranu pokožky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 095816 WHITE
EAN/GTIN 4260029174175
Výrobca/zodpovedná osoba Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Popis

Prevedenie:

Univerzálny dávkovač produktov na ochranu pokožky, čistenie pokožky a ošetrenie pokožky 1- alebo 2-litrových fľašiach.
  • Dávkovač z robustnej umelej hmoty a kovovou pákou na dávkovanie.
  • Čierna zadná stena, sivý kryt telesa s priehľadným okienkom a vymeniteľnou úchytkou s označením.
  • Otváranie a zatváranie kľúčom z umelej hmoty.
  • Plynulé nastavenie dávkovaného množstva.
  • Nevhodný pre produkty s obsahom rozpúšťadiel.

Vhodné pro:

Dezinfekčný prostriedok na ruky č. 095825 1000.

Poznámka:

Pozor: Nie je dostupný vo všetkých krajinách!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka