• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Dispenser VARIOMAT-P WHITE

Artikelnummer: 095816 WHITE
Korting
55,35 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
519 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 127 mm
Diepte 130 mm
Hoogte 360 mm
Kleur WHITE
Producttype Huidbeschermingsdispenser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095816 WHITE
EAN/GTIN 4260029174175

Omschrijving

Uitvoering:

Universele dispenser voor huidbeschermings-, huidreinigings- en huidverzorgingsproducten in Vario-flacons van 1 L of 2 L.
  • Dispenser van robuuste kunststof met bedieningshefboom van metaal.
  • Zwarte achterwand, grijs behuizingsdeksel met kijkvenster en verwisselbare markeringsclip.
  • Openen en sluiten met kunststof sleutel.
  • Traploze instelling van de doseerhoeveelheid.
  • Niet geschikt voor producten met oplosmiddelen.

T.b.v.:

Handdesinfectiemiddel nr. 095825 1000.

Tip:

Let op: Niet in alle landen beschikbaar!