• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Adagolók VARIOMAT-P, Típus: WHITE

Cikkszám: 095816 WHITE
Kedvezmény
54,34 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 127 mm
Mélység 130 mm
Magasság 360 mm
Festék WHITE
Termék fajtája Bőrvédő adagoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 095816 WHITE
EAN / GTIN 4260029174175
Gyártó/felelős személy Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Leírás

Kivitel:

Univerzális adagoló 1 l vagy 2 l flakonban bőrvédő-, bőrtisztító- és bőrápoló termékekhez.
  • Robusztus műanyagból készült adagoló fém kezelőkarral.
  • Fekete hátfal, szürke fedél ablakkal és cserélhető jelzéstartó csipesszel.
  • Műanyag kulccsal nyitható és zárható.
  • Az adagolási mennyiség fokozatmentesen beállítható.
  • Nem alkalmas oldószer tartalmú termékekhez.

Alkalmazható:

Kézfertőtlenítő szer 095825 sz. 1000.

Figyelem:

Figyelem: Nem minden országba kapható!