{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serie | arc protect g1 | |
| Herstellerbezeichnung | uvex arc protect g1 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 2 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | X | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| A: Brennverhalten, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionswärme, EN 407 | 1 | |
| D: Strahlungswärme, EN 407 | 1 | |
| E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| F: große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Schutzklasse | Schutzklasse 1 | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 407 Code | 4111XX | |
| EN 388 Code | 1X21X | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Modacryl | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN 61482-1-2 | |
| Trägermaterial | Baumwolle; Modacryl | |
| Beschichtung | keine Beschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Schutzkategorie | III | |
| Länge gesamt L | 270 mm | |
| Gewicht gesamt | 600 g | |
| Inhalt | Paar |
| Produkto numeris | 094907 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612085226 | |
| Gamintojo numeris | 6083808 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |