Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex rubiflex S XG35B, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094752 8
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    15,05 € / 1 paia
  • da 10 paia
    12,54 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
333 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex rubiflex
Denominazione originale prodotto uvex rubiflex S XG35B
Resistenza al calore fino a 100 gradi
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99%, Protezione dai prodotti chimici <10 min
Tempo di permeazione per acetone al 99%, Protezione dai prodotti chimici <10 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96%, Protezione dai prodotti chimici 30-40 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99%, Protezione dai prodotti chimici 10-30 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio 40%, Protezione dai prodotti chimici >480 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99%, Protezione dai prodotti chimici 30-40 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99%, Protezione dai prodotti chimici >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50%, Protezione dai prodotti chimici >480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 %, Protezione dai prodotti chimici >480 min
Resistenza alle sostanze chimiche JKNOPT
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Tipo Modello A
Spessore 0,4 mm
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Materiale mandrino Cotone
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 3121X
Colore blu; nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici; Protezione contro il calore
Misura dei guanti 8
Indossabilità comfort
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Normativa EN 374:2016; EN 388; EN 407
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera sì
Caratteristiche Presa sul bagnato; Presa sull’olio
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 350 mm
Peso totale 138 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094752 8
EAN / GTIN 4048612024843
Codice del produttore 6055708
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

uvex rubiflex S XG35B. Guanti di protezione dai prodotti chimici, leggeri ed in maglia elastica, con l’innovativa uvex Xtra Grip Technology. Combina protezione e presa sicura, con flessibilità e comfort, grazie alla fodera in cotone. Buona resistenza a diverse sostanze chimiche e un'ottima resistenza ad oli minerali e sostanza grasse. Resistenza al calore fino a 100°.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.