Par de guantes de protección contra productos químicos uvex rubiflex S XG35B, Talla de guante: 8

Número de artículo: 094752 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    16,04 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    13,38 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex rubiflex
Denominación del fabricante uvex rubiflex S XG35B
Resistencia al calor hasta 100 grados
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos 30-40 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos 10-30 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %, Protección contra productos químicos 30-40 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Resistencia a sustancias químicas JKNOPT
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo A
Espesor 0,4 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Material forro Algodón
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 3121X
Color azul; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra el calor
Talla del guante 8
Forma ajustada comfort
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Forrado sí
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado
Categoría de protección III
Longitud total L 350 mm
Peso total 138 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094752 8
EAN / GTIN 4048612024843
Número del fabricante 6055708
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex rubiflex S XG35B. Guante ligero de punto protector frente a productos químicos con innovadora uvex Xtra Grip Technology. Combina la protección y la seguridad de agarre con una extraordinaria comodidad de uso – gracias al forro de algodón – y flexibilidad. Buena resistencia frente a numerosas sustancias químicas y muy buena resistencia frente a grasas y aceites minerales.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.