Paio di guanti 00-863, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094587 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Kyorene Pro Graphene
Denominazione originale prodotto 00-863
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 F
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) F
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 388 4X32F
Colore grigio; nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 8
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Kyorene Pro Graphene HV
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094587 8
Codice del produttore 00-863-8
Produttore/persona responsabile QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descrizione

Esecuzione:

Serie Kyorene Pro Graphene. Guanti antitaglio con filo di grafene Kyorene Pro senza l’aggiunta di fibre di vetro e acciaio legato. L’innovativo materiale di supporto ha un effetto batteriostatico e regola la temperatura garantendo così una piacevole sensazione di comfort. Grazie al sistema di neutralizzazione degli odori, i guanti emanano un profumo fresco che dura a lungo.
Kyorene 00-863. Guanto antitaglio con livello di protezione al taglio F e robusto rivestimento in PU sul palmo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.