Pár rukavic 00-863, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094587 8
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Kyorene Pro Graphene
Označení výrobce 00-863
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 F
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) F
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4X32F
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Kyorene-Pro-Graphene HV
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094587 8
Číslo výrobce 00-863-8
Výrobce/odpovědná osoba QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Popis

Provedení:

Řada Kyorene Pro Graphene. Rukavice proti pořezání s přízí Kyorene-Pro Graphene bez přidání skleněných a nerezových vláken. Inovativní nosný materiál má bakteriostatický účinek a reguluje teplotu pro příjemný pocit při nošení. Neutralizace zápachu pro trvalou svěží vůni rukavic.
Kyorene 00-863. Rukavice proti pořezání s ochranou proti proříznutí stupně F a s robustním PU povlakem na dlani.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.