Pereche de mănuşi 00-863, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094587 8
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Kyorene Pro Graphene
Denumirea producătorului 00-863
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 F
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) F
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4X32F
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Kyoren-Pro-Graphene HV
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094587 8
Număr producător 00-863-8
Producător/responsabil QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descriere

Execuţie:

Seria Kyorene Pro Graphene. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu fire Kyorene-Pro Graphene fără adăugarea de fibre de sticlă și oțel inoxidabil. Materialul de bază inovator are un efect bacteriostatic și reglează temperatura pentru o senzație confortabilă în timpul purtării. Neutralizarea mirosurilor pentru un miros proaspăt persistent al mănușilor.
Kyorene 00-863. Mănușă de protecție împotriva tăieturilor cu nivel de protecție la tăiere F și strat de acoperire robust din PU pe palmă.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.