Handschuh-Paar 00-863, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094587 8
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Kyorene Pro Graphene
Herstellerbezeichnung 00-863
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) F
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
EN 388 Code 4X32F
Farbe grau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Kyorene-Pro-Graphene HV
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094587 8
Herstellernummer 00-863-8
Hersteller/verantwortliche Person QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxemburg

Beschreibung

Ausführung:

Kyorene Pro Graphene Serie. Schnittschutzhandschuhe mit Kyorene-Pro Graphene Garn ohne Zusatz von Glas- und Edelstahlfasern. Das innovative Trägermaterial wirkt bakteriostatisch und reguliert die Temperatur für ein angenehmes Tragegefühl. Geruchsneutralisierend für einen anhaltenden Frischgeruch der Handschuhe.
Kyorene 00-863. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe F und robuster PU-Beschichtung auf der Handfläche.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb