{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | K-MEX® | |
| Denominazione originale prodotto | K-MEX® L 995 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | C | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 3 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 4 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | C | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | 4 | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | X | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Smontaggio del carico a norma EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Codice EN 407 | 41XXXX | |
| Codice EN 388 | 3X44C | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | giallo; grigio | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione contro il calore; Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 8 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 13G | |
| Normativa | EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Aramidi | |
| Rivestimento | Rivestimento per polpastrelli; Palmo | |
| Caratteristiche | Certificato per il contatto con gli alimenti; Presa sul bagnato; Presa sull’olio | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva L | 255 mm | |
| Peso totale | 75 g | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094546 8 | |
| EAN / GTIN | 4008198799580 | |
| Codice del produttore | 099508191X | |
| Produttore/persona responsabile | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |