Pirštinių pora K-MEX® L 995, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094546 8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija K-MEX®
Gamintojo pavadinimas K-MEX® L 995
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 4
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 4
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Įkrovos paskirstymas pagal EN 61340-5-1 0,2 s
EN 407 kodas 41XXXX
EN 388 kodas 3X44C
Spalva geltona; pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga aramidai
Danga danga pirštų galams; vidinis paviršius
Savybės imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 255 mm
Bendras svoris 75 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094546 8
EAN / GTIN 4008198799580
Gamintojo numeris 099508191X
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

K-MEX® L 995. Užtikrina optimalų apsaugą ir komfortą dirbant su plienu ir metalu, taip pat tvarkant drėgnas ir alyvuotas detales. Dėl odinio delno sutvirtinimo ir papildomos pirštų galiukų apsaugos užtikrinamas aukštas sukibimo saugumas. Su C pjūvio apsaugos klase, šilumos izoliacija esant nedidelei ar vidutinei kaitrai ir labai geru lytėjimo pojūčiu – idealiai tinka lengviems darbams su šiltais ruošiniais, pavyzdžiui, formuotų skardų pjaustymui ar jų išėmimui iš plazminio pjovimo staklių. Ilgas tarnavimo laikas net ir labai intensyviai naudojamose vietose.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.