Par de guantes K-MEX® L 995, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094546 8
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie K-MEX®
Denominación del fabricante K-MEX® L 995
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 4
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 4
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Descarga según EN 61340-5-1 0,2 s
Código EN 407 41XXXX
Código EN 388 3X44C
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color amarillo; gris
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de base Aramida
Recubrimiento Recubrimiento en las yemas de los dedos; Superficie de la palma de la mano
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos
Categoría de protección II
Longitud total L 255 mm
Peso total 75 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094546 8
EAN / GTIN 4008198799580
Número del fabricante 099508191X
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

K-MEX® L 995. Ofrece una protección y comodidad óptimas para el procesamiento de acero y metal, así como para el manejo de piezas húmedas y aceitadas. El refuerzo de cuero en la palma y la protección adicional en las yemas de los dedos garantizan un alto nivel de agarre. Con clase de protección contra cortes C, aislamiento térmico para calor bajo a medio y muy buena sensibilidad, ideal para trabajos ligeros en caliente, como cortar o retirar chapas conformadas de máquinas de corte por plasma. Larga vida útil incluso en zonas sometidas a un uso intensivo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.