Handskepar K-MEX® L 995, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094546 8
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie K-MEX®
Producentbetegnelse K-MEX® L 995
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 4
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 4
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Afladning af ladning i henhold til EN 61340-5-1 0,2 s
EN 407-kode 41XXXX
EN 388-kode 3X44C
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve gul; grå
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Basismateriale aramider
Belægning belægning på fingerspidserne; indvendig håndflade
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 255 mm
Vægt, samlet 75 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094546 8
EAN/GTIN 4008198799580
Producentnummer 099508191X
Producent/ansvarlig person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Betegnelse

Udførelse:

K-MEX® L 995. Giver optimal beskyttelse og komfort til stål- og metalbearbejdning samt håndtering af fugtige og olierede emner. Takket være læderbesætning på håndfladen og ekstra beskyttelse af fingerspidserne er der garanteret god gribesikkerhed. Med skærebeskyttelsesklasse C, varmeisolering ved lav til middel varme og meget god følsomhed er den ideel til lette opgaver med varme som skæring eller udtagning af formplader fra plasmaskæremaskiner. Lang standtid, selv på steder, der udsættes for stor belastning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter