{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | uvex impact 1 | |
| Denominazione originale prodotto | uvex impact 1 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | C | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 3 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | C | |
| Protezione contro urti | P | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Nitrile | |
| Codice EN 388 | 4X43CP | |
| Colore | giallo; nero | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 7 | |
| Campo di applicazione | Heavy Duty | |
| Chiusura | Chiusura a strappo | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388; EN 420 | |
| Materiale di supporto | Fibra di vetro; Fibra HPPE; Nylon | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Caratteristiche | Presa sul bagnato; Protettori | |
| Categoria di protezione | II | |
| Peso totale | 203 g | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094435 7 | |
| EAN / GTIN | 4048612039496 | |
| Codice del produttore | 6059807 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |