• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora uvex impact 1, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094435 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    28,68 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    23,90 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex impact 1
Gamintojo pavadinimas uvex impact 1
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 3
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių P
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
EN 388 kodas 4X43CP
Spalva geltona; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos Heavy Duty
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 420
Bazinė medžiaga Stiklo pluoštas; HPPE pluoštas; Nailonas
Danga vidinis paviršius
Savybės imti drėgniems daiktams; protektoriai
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 203 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094435 7
EAN / GTIN 4048612039496
Gamintojo numeris 6059807
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex impact 1. Nuo įpjovimo saugančios besiūlės pirštinės su apsaugomis darbams, kuriems reikia jėgos. Tvirta ir patvari nitrilo ir kaučiuko danga gerai ir patikimai laiko sausoje ir drėgnoje aplinkoje. Paminkštinti delnai, viršus su apsaugomis, pirštų sąnariai sutvirtinti, kad geriau saugotų nuo suspaudimo ir smūgių. Su lipukais, kad gerai laikytųsi dirbant sunkius darbus. Ypač gerai tinka darbams, kur didelis mechaninis krūvis, kalnakasyboje, naftos ir dujų pramonėje.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.