• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi uvex impact 1, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094435 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    26,39 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    21,99 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
uvex impact 1
Denumirea producătorului
uvex impact 1
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
C
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
3
Rezistenţă la tăiere (TDM)
C
Protecţie împotriva şocurilor
P
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Nitril
Cod EN 388
4X43CP
Culoarea
galben; negru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
7
Domeniul de aplicare
Heavy Duty
Închidere
Prindere cu scai
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Standard
EN 388; EN 420
Material de bază
Fibre de sticlă; Fibre HPPE; Nailon
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
Caracteristici
Prindere în mediu umed; Protectoare
Categoria de protecție
II
Greutate totală
203 g
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094435 7
EAN / GTIN 4048612039496
Număr producător 6059807
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex impact 1. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, fără cusături, cu protecţii pentru lucrări grele. Strat de acoperire din cauciuc de nitril rezistent pentru o aderenţă bună în mediile uscate şi umede. Palme căptuşite, protecţii pe dosul palmei şi întărituri la articulaţiile degetelor pentru protecţie împotriva strivirii şi a loviturilor. Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură la munci grele. Recomandate în special pentru lucrări cu solicitare mecanică mare, minerit, industria petrolului şi a gazelor naturale.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.