• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice, par uvex impact 1, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094435 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    28,68 € / 1 par
  • od 10 par
    23,90 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex impact 1
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 C
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 3
Odpornost proti urezu (TDM) C
Zaščita pred udarci P
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
EN 388 koda 4X43CP
Barva rumena; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe Heavy Duty
Zadrga samopritrdilni trak
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Optična vlakna; visokozmogljiv polietilen (HPPE); Najlon
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Kategorija zaščite II
Skupna masa 203 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094435 7
EAN/GTIN 4048612039496
Številka proizvajalca 6059807
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex impact 1. Brezšivne delovne rokavice za zaščito pred vrezi s ščitniki za robustna dela. Trpežna prevleka iz nitrila in kavčuka za zanesljiv oprijem v suhih in vlažnih področjih. Podložene dlani, ščitniki na hrbtišču in ojačitve na členkih prstov za zaščito pred zmečkanjem in udarci. S samopritrdilnimi trakovi za zanesljivo namestitev pri grobih delih. Posebej primerne za dela z visoko mehansko obremenitvijo, rudarstvo, oljno in plinsko industrijo.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.