Paio di guanti uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094267 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    13,62 € / 1 paia
  • da 10 paia
    11,35 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.571 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bamboo TwinFlex®
Denominazione originale prodotto uvex Bamboo TwinFlex® D SG
Resistenza al calore fino a 100 gradi
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 D
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) D
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 3X31D
Colore verde
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego heat protection; cut protection
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto bamboo viscose; HPPE fibre; metal fibres
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Es. ipoallergenica; Es. resistente all’abrasione
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094267 9
EAN / GTIN 4048612139226
Codice del produttore 6009209
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Guanto realizzato con tecnologia Bamboo TwinFlex® brevettata. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie per una sensibilità ottimale con elevato livello di protezione antitaglio D. Il sottile rivestimento SoftGrip offre una presa eccellente e un’elevata resistenza all’abrasione. Con certificazione Oeko-Tex 100, compatibile con touchscreen e resistente al contatto con calore fino a 100 °C.

Uso:

per ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Il modello è conforme a quanto stabilito dalla norma EN 407 in merito alla protezione da calore da contatto (fino a +100 °C).