{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Bamboo TwinFlex® | |
| Denominazione originale prodotto | uvex Bamboo TwinFlex® D SG | |
| Resistenza al calore fino a | 100 grado | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | D | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 3 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 3 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | D | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | X | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | X | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Poliuretano (PU) | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Codice EN 407 | X1XXXX | |
| Codice EN 388 | 3X31D | |
| Colore | verde | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | heat protection; cut protection | |
| Misura dei guanti | 7 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 18G | |
| Normativa | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | bamboo viscose; HPPE fibre; metal fibres | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Es. adatta per touchscreen; Es. ipoallergenica; Es. resistente all’abrasione | |
| Categoria di protezione | II | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094267 7 | |
| EAN / GTIN | 4048612139158 | |
| Codice del produttore | 6009207 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |