Paire de gants uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Taille des gants: 9

Réf.: 094267 9
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    15,48 € / 1 Paire
  • De 10 paires
    12,90 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
4 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Bamboo TwinFlex®
Référence fabricant uvex Bamboo TwinFlex® D SG
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degré
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 3X31D
Couleur vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre les coupures
Taille de gants 9
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat viscose de bambou; fibre HPPE; fibres métalliques
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; propriété hypoallergénique; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094267 9
EAN / GTIN 4048612139226
Réf. fabricant 6009209
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Gants intégrant la technologie brevetée Bamboo TwinFlex®. Technologie de tricot délicate à jauge 18 avec un niveau élevé de protection anti-coupures D. Le revêtement SoftGrip fin offre une excellente préhension et une résistance élevée à l’abrasion. Certifiés Oeko-Tex 100, compatibles écrans tactiles et résistants à la chaleur par contact jusqu’à 100 °C.

Utilisation:

Pour les environnements de travail secs et légèrement humides.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Le modèle est adapté à une chaleur de contact jusqu’à +100 °C conformément à la norme EN 407.