Set di guanti in cotone, 12 paia Tegera® 8120, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094202 9
Prezzo set 12 paia (1,25 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
217 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo set 12 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tegera
Denominazione originale prodotto Tegera® 8120
Colore bianco
Composizione del tessuto Cotone
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Precisione
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Nessun rivestimento
Con fodera no
Caratteristiche Senza DMF; privo di siliconi; senza lattice; traspirante
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 220 mm
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094202 9
EAN / GTIN 7392626063891
Codice del produttore 8120-9
Produttore/persona responsabile Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti per operazioni a basso rischio e lavori di montaggio, per evitare abrasioni, vesciche e sporco.
Tegera® 8120. Guanti in tessuto di cotone con polsini e una buona sensibilità tattile. Gradevoli da indossare grazie al materiale traspirante e leggero. Con sagomatura speciale del pollice.

Uso:

Aree asciutte e pulite; montaggio di precisione; lavori di elettronica e installazioni.