• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Jeu de gants en coton, 12 paires Tegera® 8120, Taille des gants: 9

Réf.: 094202 9
Fixer le prix 12 paires (1,42 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
568 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Fixer le prix 12 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tegera
Référence fabricant Tegera® 8120
Couleur blanc
Composition du tissu coton
Type de produit gants
Taille de gants 9
Domaine d’application précision
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Coton
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone; respirant; sans DMF; sans latex
Catégorie de protection II
Longueur totale L 220 mm
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 094202 9
EAN / GTIN 7392626063891
Réf. fabricant 8120-9
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Gants pour risques légers et travaux de montage, protection contre les écorchures, les ampoules et la saleté.
Tegera® 8120. Gants textile en coton avec poignets et une bonne sensibilité tactile. Agréables à porter grâce au matériau support respirant. Pouces spécialement formés.

Utilisation:

Zones sèches et propres; montage de précision; travaux d'électronique et d'installation.