{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Tegera | |
| Denominazione originale prodotto | Tegera® 517 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 1 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Freddo convettivo | 1 | |
| Freddo da contatto | 1 | |
| Impermeabilità | 1 | |
| Codice EN 388 | 1121X | |
| Colore | verde; nero | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione contro il freddo | |
| Misura dei guanti | 7 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Heavy Duty; Universale | |
| Chiusura | Chiusura a strappo | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388; EN 511 | |
| Materiale di supporto | Poliestere | |
| Rivestimento | Nessun rivestimento | |
| Con fodera | sì | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva L | 235 mm | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094824 7 | |
| EAN / GTIN | 7340118328959 | |
| Codice del produttore | 517-7 | |
| Produttore/persona responsabile | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |