Svejsebeskyttelseshandsker, par ARGON 3205, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094113 10
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
965 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ARGON
Producentbetegnelse ARGON 3205
Egnet til svejsning, svejserbeskyttelse WIG / TIG-svejsning
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 4
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 2
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 4
F: store smeltestænk, EN 407 X
Type, EN 12477 type B
Lædertype nappalæder
EN 407-kode 412X4X
EN 388-kode 2111X
Farve hvid
Produkttype handsker
Brugsområde svejserbeskyttelse
Handskestørrelse 10
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 12477; EN 388; EN 407
Basismateriale Læder
Belægning ingen belægning
Længde i alt L 350 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094113 10
EAN/GTIN 4059904225244
Producentnummer 3205-10
Producent/ansvarlig person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

ARGON 3205. Svejsehandsker i nappalæder, særligt smidige og slidstærke.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.