Ochranné svářečské rukavice, pár ARGON 3205, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094113 10
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Ihned k dodání
950 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ARGON
Označení výrobce ARGON 3205
Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče Svařování WIG / TIG
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 4
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 2
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 4
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ B
Typ kůže Kůže Nappa
EN 407 Code 412X4X
EN 388 Code 2111X
Barva Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana pro svářeče
Velikost rukavic 10
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
Celková délka L 350 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094113 10
EAN / GTIN 4059904225244
Číslo výrobce 3205-10
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

ARGON 3205. Svářečské rukavice z kůže nappa, mimořádně poddajné a odolné.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.