Chaussures basses bleu navy CP 4300 SF ESD, S3 NB, Pointure UE: 36

Réf.: 092482 36
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Série CP
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Taille EU 36
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Tissu
Matériau semelle Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes non
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids oui
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound); semelle intérieure amovible
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092482 36
EAN / GTIN 4044348632895
Réf. fabricant CP 4300 SF NB 36
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de la série Competition avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et technologie VARIO Multiflex® pour un confort particulièrement élevé.
  • Tige en tissu sans coutures avec gaufrage haute fréquence.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD, noire.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

CP 4300 SF avec protection antiperforation.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Poids : Pointure 42 - 530g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092483.