• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Laag model schoen navy-blauw CP 4300 SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092482 36
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CP
Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 36
Kleur navy-blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092482 36
EAN/GTIN 4044348632895
Nummer fabrikant CP 4300 SF NB 36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen uit de Competition-serie met SECURA VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie voor een bijzonder hoog draagcomfort.
  • Bovenmateriaal van naadvrij textiel met hoge-frequentiedruk.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Competition ESD, zwart.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

CP 4300 SF met doorloopbescherming.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092483.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan