{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | JACKSON | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | nero | |
| Dimensioni EU | 47 | |
| Genere | da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345 | |
| Tomaia | Tessuto | |
| Materiale suola | Poliuretano (PU) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Composite | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | no | |
| Impermeabili | no | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Presa della scala | no | |
| Classe di protezione | S3S | |
| Chiusura | Lacci | |
| Caratteristica scarpa | Protezione contro il freddo; Suola senza metallo; Es. resistente agli oli | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Codice articolo | 092425 47 | |
| EAN / GTIN | 8033546529935 | |
| Codice del produttore | 0RK20104-47 | |
| Produttore/persona responsabile | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia |