Laag model schoen zwart JACKSON s ESD, S3S, EU-schoenmaat: 47

Artikelnummer: 092425 47
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie JACKSON
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur zwart
Maat EU 47
Geslacht Heren
Norm EN ISO 20345
Bovenmateriaal Textiel
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Composite
Zool met doorloopbescherming ja
Materiaal doorloopbescherming Textiel
Gesloten hielgedeelte ja
Brandstofbestendigheid van de zool ja
Antistatische eigenschappen ja
Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte ja
Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten nee
Waterdicht nee
Loopzool met profiel ja
Laddergrip nee
Veiligheidsklasse S3S
Sluiting veter
Eigenschap schoen Koudebescherming; metaalvrije zool; oliebestendig
Schachtuitvoering laag
Producttype Lage schoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092425 47
EAN/GTIN 8033546529935
Nummer fabrikant 0RK20104 47
Fabrikant/verantwoordelijke persoon U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke laag model veiligheidsschoen voor veeleisende werkomgevingen. Met PU-neusbescherming, 100% metaalvrij.
  • Zeer slijtvast, waterafstotend en ademend bovenmateriaal van Putek-Plus-weefsel.
  • ESD-uitrusting.
  • Teenbeschermkap FiberToe van glasvezelcomposietmateriaal.
  • Textiele, doorsteekvaste inlegzool, metaalvrij.
  • Slipvaste, olieafstotende loopzool PU/PU.

Laag model schoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S CI SR FO

Downloads en documenten