Calzatura bassa nera JACKSON s ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 43

Codice art.: 092425 43
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
317 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie
JACKSON
Zona di protezione ESD (EPA)
sì
Colore
nero
Dimensioni EU
43
Genere
da uomo
Normativa
EN ISO 20345
Tomaia
Tessuto
Materiale suola
Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo
si
Puntale protettivo
sì
Materiale puntale protettivo
Composite
Suola con protezione antiperforazione
sì
Materiale resistenza antiperforazione
Tessuto
Zona del tallone chiusa
si
Resistenza ai combustibili della suola
si
Caratteristiche antistatiche
si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone
si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti
no
Impermeabili
no
Suola esterna scolpita
si
Presa della scala
no
Classe di protezione
S3S
Chiusura
Lacci
Caratteristica scarpa
Protezione contro il freddo; Suola senza metallo; Es. resistente agli oli
Esecuzione del codolo
Basso
Tipo di prodotto
Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092425 43
EAN / GTIN 8033546529898
Codice del produttore 0RK20104 43
Produttore/persona responsabile U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa bassa di sicurezza ad alte prestazioni per ambienti di lavoro impegnativi. Con puntale protettivo in PU, 100% privo di metallo.
  • Tessuto esterno Putek Plus altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante.
  • Caratteristiche ESD.
  • Puntale FiberToe in materiale composito in fibra di vetro.
  • Soletta in tessuto antiperforazione, priva di metalli.
  • Suola esterna antiscivolo e oleorepellente in PU/PU.

Calzatura bassa con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S CI SR FO

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità