Calzatura bassa nera JACKSON s ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092425 37
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie JACKSON
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero
Dimensioni EU 37
Genere da uomo
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Tessuto
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti no
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Presa della scala no
Classe di protezione S3S
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa Protezione contro il freddo; Suola senza metallo; Es. resistente agli oli
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092425 37
EAN / GTIN 8033546529836
Codice del produttore 0RK20104 37
Produttore/persona responsabile U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa bassa di sicurezza ad alte prestazioni per ambienti di lavoro impegnativi. Con puntale protettivo in PU, 100% privo di metallo.
  • Tessuto esterno Putek Plus altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante.
  • Caratteristiche ESD.
  • Puntale FiberToe in materiale composito in fibra di vetro.
  • Soletta in tessuto antiperforazione, priva di metalli.
  • Suola esterna antiscivolo e oleorepellente in PU/PU.

Calzatura bassa con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S CI SR FO

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità