• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calzatura bassa nera KRESS, S1PS, Numero di scarpa UE: 35

Codice art.: 092413 35
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KRESS
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 35
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Cuoio; Tessuto
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Alluminio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Classe di protezione S1PS
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; oil-resistant
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092413 35
EAN / GTIN 8023796642171
Codice del produttore 78450-003.W35
Produttore/persona responsabile COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza KRESS dal design sportivo.
  • Tomaia in tessuto traspirante BREATEX.
  • Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all’abrasione.
  • Plantare anatomico e forato in PU, ammortizzante.
  • Suola esterna in PU/TPU.
  • Spunterbo in cuoio.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.