• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černé KRESS, S1PS, Velikost obuvi EU: 35

Artiklové číslo: 092413 35
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KRESS
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 35
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Kůže; Textil
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Třída ochrany S1PS
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092413 35
EAN / GTIN 8023796642171
Číslo výrobce 78450-003.W35
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv KRESS ve sportovním stylu.
  • Svrchní materiál z prodyšné látky BREATEX.
  • Vnitřní výstelka ze 100 % polyesteru, prodyšná, antibakteriální, odolná proti oděru.
  • Anatomická a děrovaná stélka z PU, absorbující nárazy.
  • Podešev z PU/TPU.
  • Překryv špice kůže.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.