Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Półbuty czarne KRESS, S1PS, rozmiar butów wg UE: 35

Nr art.: 092413 35

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KRESS
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 35
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra; Tekstylne
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Aluminium
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Klasa ochrony S1PS
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Odporność na działanie olejów
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092413 35
EAN / GTIN 8023796642171
Numer producenta 78450-003.W35
Producent/osoba odpowiedzialna COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne KRESS o sportowym wyglądzie.
  • Wierzchni materiał oddychający BREATEX.
  • Wyściółka wykonana w 100% z poliestru, oddychająca, antybakteryjna, odporna na ścieranie.
  • Anatomiczna i perforowana wkładka z poliuretanu, amortyzująca drgania.
  • Podeszwa PU/TPU.
  • Górna część cholewki ze skóry.
  • Wykończenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.