Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro KRESS, S1PS, Número de zapato UE: 35

Número de artículo: 092413 35

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KRESS
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 35
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero; Textil
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Nivel de protección S1PS
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092413 35
EAN / GTIN 8023796642171
Número del fabricante 78450-003.W35
Fabricante/responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad KRESS con aspecto deportivo.
  • Material superior de tela BREATEX transpirable.
  • Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica y perforada de PU, absorbente de impactos.
  • Suela PU/TPU.
  • Recubierta de cuero.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.