• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calzatura bassa nera/blu Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Numero di scarpa UE: 47

Codice art.: 092280 47
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Black Eagle
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 47
Colore nero / blu
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092280 47
EAN / GTIN 4044465250118
Codice del produttore 610001 GR. 47
Produttore/persona responsabile HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Deutschland, www.haix.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza S3 leggere con membrana in GORE-TEX® in stile sportivo per un comfort climatico ottimale. Impermeabile e traspirante.
  • Esterno in microfibra e tessuto.
  • Fodera interna resistente all'abrasione per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.
  • Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.
  • Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.
  • Suola esterna antiscivolo in gomma.
  • Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.