• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Pantofi, negru/albastru Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Mărimea încălțărilor UE: 47

Cod articol.: 092280 47

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Black Eagle
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 47
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră; Textil
Material talpă Cauciuc
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Slip-on
Amortizare la călcâi da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Rezistent la ulei
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092280 47
EAN / GTIN 4044465250118
Număr producător 610001 GR. 47
Producător/responsabil HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte uşoară de protecţie S3 cu aspect sportiv, cu membrană GORE-TEX® pentru un confort excepţional. Impermeabilă la apă şi permite pielii să respire.
  • Material de suprafaţă din microfibră/material textil.
  • Căptuşeală rezistentă la abraziune pentru utilizare alternativă interior/exterior.
  • Închidere rapidă practică pentru încălţare şi descălţare rapidă, simplă şi sigură.
  • Branţuri speciale (care se pot spăla) pentru preluarea transpiraţiei.
  • Pingea anti-alunecare din cauciuc.
  • Amortizarea călcâielor din spumă PU.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 35 – 51.