Halvsko svart/blå Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 47

Art-nr: 092280 47
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Black Eagle Safety
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 47
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092280 47
EAN/GTIN 4044465250118
Tillverkarens nummer 610001 GR. 47

Benämning

Utförande:

Lätt S3-skyddssko i sportig design med GORE-TEX® membran för enastående klimatkomfort. Vattentät med andningsförmåga.
  • Ovanmaterial i mikrofiber/textil.
  • Nötningsbeständigt innerfoder för användning såväl inomhus som utomhus.
  • Praktisk snabblåsning för snabb, enkel och säker på- och avtagning.
  • Specialinläggssulor (tvättbara) för svettabsorption.
  • Halksäker yttersula av gummi.
  • Häldämpning av PU-skum.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 51.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen