{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Black Eagle | |
| Denominazione originale prodotto | Black Eagle Safety 41.1 Low ESD | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | nero; argento | |
| Dimensioni EU | 35 | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Tomaia | Microfibra; Tessuto | |
| Materiale suola | Gomma | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Composite | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Classe di protezione | S1P | |
| Chiusura | Scivolamento | |
| Ammortizzazione nella zona del tallone | sì | |
| Ammortizzazione a seconda del peso | no | |
| Caratteristica scarpa | con fodera; Suola resistente al calore; Senza cuoio | |
| Materiale fodera interna | Tessuto | |
| Resistenza al calore fino a | 200 °C | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Codice articolo | 092284 35 | |
| EAN / GTIN | 4044465250538 | |
| Codice del produttore | 610003 GR. 35 | |
| Produttore/persona responsabile | HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de |