Calzatura bassa nera/blu SL 405 XP® BLUE, S1PS, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092034 46
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mărimi de încălțăminte: conform UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SL
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 46
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Calităţi antiderapante si
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului si
Clasa de protecţie S1PS
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound); Talpă interioară detaşabilă
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092034 46
EAN / GTIN 4043692265957
Codice del produttore 29900 46
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Execuţie:

Pantofi ușori de protecție SL 405 XP din seria SPORTLINE cu material superior deosebit de permeabil la aer și hidrofug. Randament energetic ridicat datorită sistemului INNOFLEX și suportului dinamic al mișcării. Ideal pentru pardoseli industriale dure. Mărimea 10. Sistem disponibil cu lățimi multiple.
  • Parte superioară Sportline.
  • Reglare permanentă și activă a umidității datorită căptușelii funcționale aktiv-X.
  • Rezistență la penetrare fără metal cu talpă intermediară XP®.
  • Pod de protecție din aluminiu.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, talpă interioară cu eliberare de presiune și tehnologie de talpă receptivă.
  • Sistem de talpă MPU® INNOFLEX cu caneluri flexibile pentru un comportament natural de rulare și zonă cloud în zona călcâiului pentru a amortiza forțele de impact mari.
  • clima-stream® Concept pentru aerisire maximă în pantofi.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR