Calzatura bassa nera/blu SL 405 XP® BLUE, S1PS, Numero di scarpa UE: 48

Codice art.: 092034 48
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SL
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blue; black
Dimensioni EU 48
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Alluminio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Classe di protezione S1PS
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); removable footbed
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092034 48
EAN / GTIN 4043692265971
Codice del produttore 29900 48
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera SL 405 XP della serie SPORTLINE con tomaia idrorepellente e particolarmente permeabile all’aria. Elevato ritorno energetico grazie al sistema INNOFLEX e al supporto dinamico del movimento. Ideale per pavimenti industriali duri. Calzata 10. Sistema di calzata multipla disponibile.
  • Tomaia Sportline.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in alluminio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • Sistema di suola MPU® INNOFLEX con tacche di flessione per una camminata naturale e area di attutimento nella zona del tallone per ammortizzare le forze d’urto elevate.
  • clima-stream® per la massima traspirabilità della scarpa.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR