Zapato abotinado negro/azul SL 405 XP® BLUE, S1PS, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092034 46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SL
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 46
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Nivel de protección S1PS
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Plantilla extraíble
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092034 46
EAN / GTIN 4043692265957
Número del fabricante 29900-46
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Ejecución:

Zapatilla de seguridad ligera SL 405 XP de la serie SPORTLINE con parte superior especialmente transpirable y repelente al agua. Alto retorno de energía gracias al sistema INNOFLEX y al soporte de movimiento dinámico. Ideal para suelos industriales duros. Anchura 10. Sistema de tallas múltiples disponible.
  • Material exterior Sportline.
  • Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.
  • Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.
  • Tapón de aluminio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.
  • Sistema de suela MPU® INNOFLEX con ranuras flexibles para un comportamiento de rodadura natural y zona de amortiguación en el talón para absorber las fuerzas de impacto más altas.
  • Concepto clima-stream® para la máxima transpirabilidad en el zapato.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR