Calzatura bassa nera RUNNER 25 ESD, S1PS, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092011 42
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie RUNNER
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero
Dimensioni EU 42
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Tessuto
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Classe di protezione S1PS
Chiusura Scivolamento
Ammortizzazione nella zona del tallone sì
Ammortizzazione a seconda del peso no
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092011 42
EAN / GTIN 4043692415444
Codice del produttore 83700-42
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna e sportiva RUNNER 25 per un’indossabilità estremamente flessibile grazie al monosock aderente. La tomaia senza cuciture in 100% tessuto Light Knit, molto confortevole ed elastico, offre un sostegno ottimale e consente una camminata naturale.
  • Tomaia in PET realizzata con fibre REPREVE®.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in acciaio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • clima-stream® per la massima traspirabilità della scarpa.
  • Sistema di suola SPORTY con lamelle per una camminata naturale e un’ottima ammortizzazione nella zona del tallone.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR