Sapato abotinado preto RUNNER 25 ESD, S1PS, Tamanho de calçado UE: 42

N.º do artigo: 092011 42
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série RUNNER
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor preto
Tamanho EU 42
Género Homens; Unissexo
Norma EN ISO 20345
Material superior Têxtil
Resistência antiderrapante sim
Biqueira protetora sim
Material da biqueira protetora Aço
Sola resistente à perfuração sim
Material da segurança contra penetração Têxtil
Área fechada do calcanhar sim
Classe de proteção S1PS
Fecho mocassins
Amortecimento do calcanhar sim
Amortecimento dependente do peso não
Propriedades do sapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Modelo da haste baixo(a)
Tipo de produto Sapatos

Identificação e classificação

Número do artigo 092011 42
EAN/GTIN 4043692415444
Número do fabricante 83700 42
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Versão:

O calçado de segurança desportivo e moderno RUNNER 25 oferece um ajuste extremamente flexível graças aos Monosocks de ajuste apertado. O tecido superior 100% sem costuras é feito de Light Knit muito confortável e elástico para um apoio ideal e uma sensação de conforto natural.
  • Material superior PET de fibras REPREVE®.
  • Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.
  • Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.
  • Biqueira de aço.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.
  • Conceito clima-stream® para máxima respirabilidade do calçado.
  • Sistema de sola SPORTY com lamelas para um rolamento natural e um excelente amortecimento na área do calcanhar.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados