Laag model schoen zwart RUNNER 25 ESD, S1PS, EU-schoenmaat: 42

Artikelnummer: 092011 42
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RUNNER
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur zwart
Maat EU 42
Geslacht Heren; Unisex
Norm EN ISO 20345
Bovenmateriaal Textiel
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Staal
Zool met doorloopbescherming ja
Materiaal doorloopbescherming Textiel
Gesloten hielgedeelte ja
Veiligheidsklasse S1PS
Sluiting instapmodel
Hieldemping ja
Gewichtsafhankelijke demping nee
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen; gedempte zool (reboundzool); metaalvrije zool
Schachtuitvoering laag
Producttype Lage schoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092011 42
EAN/GTIN 4043692415444
Nummer fabrikant 83700 42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen RUNNER 25 biedt een extreem flexibele pasvorm dankzij een nauwsluitende monosock. Het volledig geweven, naadloze bovenmateriaal is gemaakt van zeer comfortabele en elastische Light Knit voor optimale ondersteuning en een natuurlijk loopgevoel.
  • PET-bovenmateriaal van REPREVE®-vezels.
  • Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.
  • Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.
  • Stalen kap.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.
  • clima-stream® concept voor maximale ademing in de schoen.
  • SPORTY-zoolsysteem met lamellen voor natuurlijk afrolgedrag en zeer goede demping in het hielgedeelte.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR

Downloads en documenten

Geschikte producten