Calzatura bassa nera RUNNER 25 ESD, S1PS, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092011 45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie
RUNNER
Zona di protezione ESD (EPA)
sì
Colore
nero
Dimensioni EU
45
Genere
Unisex; da uomo
Normativa
EN ISO 20345
Tomaia
Tessuto
Proprietà antiscivolo
si
Puntale protettivo
sì
Materiale puntale protettivo
Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
sì
Materiale resistenza antiperforazione
Tessuto
Zona del tallone chiusa
si
Classe di protezione
S1PS
Chiusura
Scivolamento
Ammortizzazione nella zona del tallone
sì
Ammortizzazione a seconda del peso
no
Caratteristica scarpa
suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Esecuzione del codolo
Basso
Tipo di prodotto
Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092011 45
EAN / GTIN 4043692415475
Codice del produttore 83700-45
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna e sportiva RUNNER 25 per un’indossabilità estremamente flessibile grazie al monosock aderente. La tomaia senza cuciture in 100% tessuto Light Knit, molto confortevole ed elastico, offre un sostegno ottimale e consente una camminata naturale.
  • Tomaia in PET realizzata con fibre REPREVE®.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in acciaio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • clima-stream® per la massima traspirabilità della scarpa.
  • Sistema di suola SPORTY con lamelle per una camminata naturale e un’ottima ammortizzazione nella zona del tallone.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR