{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | Limax | |
| Colore | nero | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 230 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | cold protection; rain protection | |
| Numero di tasche, Tasca portacellulare | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 4 pz. | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Materiale della chiusura a lampo | Plastica | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Cappuccio rimovibile | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | XL | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | mobile phone pocket; side pocket | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | sì | |
| Caratteristiche | Patta; Polsini regolabili; con fodera; idrorepellente | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN 343 |
| Codice articolo | 092004 XL | |
| EAN / GTIN | 5036108272181 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |