Winterjacke Limax, schwarz, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 092004 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester
100 %
Temperatur, Maschinenwäsche
40 °C
Serie
Limax
Produktart
Jacke
Internationale Größe
XL
Farbe
schwarz
Gewebezusammensetzung
Polyester
Gewebedichte
230 g/m2
Anwendungsart
Kälteschutz; Regenschutz
Anzahl Taschen, Handytasche
1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche
4 St.
Reißverschluss Eigenschaft
Einweg
Reißverschluss Material
Kunststoff
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss
ja
Kapuze abnehmbar
ja
Waschverfahren
Maschinenwäsche
Taschenart
Handytasche; Seitentasche
Verschluss
Reißverschluss
Kapuze
ja
Eigenschaften
Wetterschutzleiste; gefüttert; wasserabweisend; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht
Unisex
Norm
EN 343

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092004 XL
EAN / GTIN 5036108272181
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Diese wasserdichte Jacke aus Ripstop-Gewebe vereint Schutz, Komfort und Funktionalität. Mit Fleecefutter, gefütterten Ärmeln und verstaubarer Kapuze bietet sie Wärme und Schutz vor Wind und Regen.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich.
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum.
  • Verdeckte Handytasche.
  • Verstellbare Ärmelbündchen.

Norm:

EN 343 Klasse 3:1